Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH961102 N-PE-Blitzstromableiter - 961102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TT - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

4 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Spezifische Energie (W/R):

2500 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Ausblasend:

nein

Prüfklasse Typ 1:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE, unipolare, DEHNgap modular, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nel circuito "3+1" e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra il conduttore neutro N ed il conduttore di protezione PE. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1, nel circuito "3+1".