DEHN ITALIA SPA - DEH952076 uS-Ableiter DEHNguard - 952076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364109919
Artikelnummer
DEH952076
Herstellernummer
952076
Hersteller
DEH
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
480 V
Max. Dauerspannung AC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20