Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH951110 Kombi-Ableiter - 951110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform TT - ja

  • Netzform sonstige - nein

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364108110

Artikelnummer

DEH951110

Herstellernummer

951110

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezion di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezioneda fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.