DEHN ITALIA SPA - DEH951100 Kombi-Ableiter - 951100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364108080
Artikelnummer
DEH951100
Herstellernummer
951100
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja


