Startseite
Nicht mehr in Produktion

DEHN ITALIA SPA - DEH929121 uS-Ableiter DEHNpatch - 929121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 34 V

  • Max. Dauerspannung DC - 48 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.5 kA

  • Nennlaststrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118935

Artikelnummer

DEH929121

Herstellernummer

929121

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Dauerspannung AC:

34 V

Max. Dauerspannung DC:

48 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

0.5 kA

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

180 V

Schutzpegel Ader/Erde:

500 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

500 V

Grenzfrequenz:

250 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

RJ45

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione universale per Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in sistemi di cablaggio universale della Classe E fino a 250 MHz. Protezione di tutte le coppie di fili mediante potenti scaricatori a gas ed una adeguata matrice di filtro per ogni coppia. Completamente schermato per il montaggio su guida profilata.