DEHN ITALIA SPA - DEH920220 Kombi-Ableiter-Modul - 920220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Packung
1 ST
EAN
4013364118331
Artikelnummer
DEH920220
Herstellernummer
920220
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
9 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
18 V
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel Ader/Erde:
9 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Ableiterüberwachung:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


