DEHN ITALIA SPA - DEH909710 uS-Ableiter DEHNgate - 909710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364118942
Artikelnummer
DEH909710
Herstellernummer
909710
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm