Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819431 Fangeinrichtung m. Leitung - 819431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364155442

Artikelnummer

DEH819431

Herstellernummer

819431

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5.6 mm

Leiterquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

27 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.9 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.8 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

1200 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Conduttura HVI power (calata isolata resistente all'alta tensione) nel tubo portante, per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) per impedire scariche pericolose tra componenti del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI power è dotata di un rivestimento speciale esterno che permette di dirigere la alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione della conduttura HVI power (in nero) con terminale posto internamente ed elemento elastico PA nel tubo portante (lunghezza 3500 mm) con punta di captazione (D22 / 16 / 10 mm lunghezza 2500 mm)e un elemento di connessione a terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).