Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH100150 Fangstange - 100150

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH100150 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019140

Artikelnummer

DEH100150

Herstellernummer

100150

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione con bandiera di collegamento, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., per il fissaggio can cavallotti / distanziatori compresa vite KS per il collegamento di conduttori tondi 7-10 mm.