DATWAYLER - DAT18837700ZP Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. - 18837700ZP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000005372421
Artikelnummer
DAT18837700ZP
Herstellernummer
18837700ZP
Hersteller
DAT
Brandmeldekabel - Installationskabel fur Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram. Sicherheitskabel werden uberall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden fur Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfullt werden mussen. Sie durfen in Innenraumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30* nach DIN 4102-12. DerFunktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. fur Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulassige Betriebstemperatur am Leiter +70?C.