Startseite

DATWAYLER - DAT18837400ZL Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. - 18837400ZL

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT18837400ZL Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

Brandmeldekabel - Installationskabel für Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30* nach DIN 4102-12. DerFunktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.