COSMEC - CSM6700A50L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D50X1,2X300 - 6700A50L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 50 mm
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 47.6 mm
Packung
15 M
EAN
8033648217884
Artikelnummer
CSM6700A50L3
Herstellernummer
6700A50L3
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
47.6 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
Zink
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5 / 20 Joule)