COSMEC - CSM65317 SCATOLA DERIV. AL VER.EST.620X305X195 IP - 65317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - nein
Montage unter Wasser - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648018658
Artikelnummer
CSM65317
Herstellernummer
65317
Hersteller
DKC
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Einführung von hinten:
nein
Länge:
620 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
195 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


