COSMEC - CSM633B-12 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G IP6 - 633B-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - T-Stück
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033648020606
Artikelnummer
CSM633B-12
Herstellernummer
633B-12
Hersteller
DKC
Form:
T-Stück
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja


