COSMEC - CSM6111-A63N RACCORDO RAPIDO TUBO D63 - M. M63 IP67 - 6111-A63N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648222284
Artikelnummer
CSM6111-A63N
Herstellernummer
6111-A63N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Nickel
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


