COSMEC - CSM6111-50 RACCORDO RAPIDO TUBO D50 - M. G1? IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648145729
Artikelnummer
CSM6111-50
Herstellernummer
6111-50
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
sonstige
Mit Außengewinde:
ja
Exzentrisch:
nein