COSMEC - CSM6080-25B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D25X30,6 GR. - 6080-25B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30.6 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.244 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033648143305
Artikelnummer
CSM6080-25B
Herstellernummer
6080-25B
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035