COSMEC - CSM6042-25 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D25MM - G.? - 6042-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 25...25 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
75 ST
EAN
8033648139353
Artikelnummer
CSM6042-25
Herstellernummer
6042-25
Hersteller
DKC
Klemm-/Spannbereich:
25...25 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
1...16 mm²
Anzahl der Leiter:
1


