Startseite

COSMEC - CSM6040-X16 COLLARE INOX AISI 304 TUBO D16MM - G 3/8 - 6040-X16

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6040-X16 COLLARE INOX AISI 304 TUBO D16MM - G 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 16...16 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - unbehandelt

Packung

  • 125 ST

EAN

8033648286811

Artikelnummer

CSM6040-X16

Herstellernummer

6040-X16

Hersteller

DKC

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

16...16 mm

Montageart:

Rundprofil

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Wanne:

sonstige

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio INOX 316L, viti di serraggio in acciaio testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la partesuperiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.