Startseite

COSMEC - CSM6005.114M RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINC. M.F.1 ISO7/1 - 6005.114M

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6005.114M RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINC. M.F.1 ISO7/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - nein

  • Geeignet für Erweiterungsrahmen - ja

  • Für Rohrdurchmesser - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648047153

Artikelnummer

CSM6005.114M

Herstellernummer

6005.114M

Hersteller

DKC

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

nein

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

ja

Für Rohrdurchmesser:

1 1/4 Zoll

Anzahl der Rohreinführungen:

2

Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuitàelettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1