COSMEC - CSM5044-36N FISSATUBO METALLICO AD42,5 L20MM DM8 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033648038793
Artikelnummer
CSM5044-36N
Herstellernummer
5044-36N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
schwarz
Kunststoffummantelt:
ja
Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.