COSMEC - CSM5044-29N FISSATUBO METALLICO AD34,5 L20MM DM8 NER - 5044-29N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033648133078
Artikelnummer
CSM5044-29N
Herstellernummer
5044-29N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kunststoffummantelt:
ja
Farbe:
schwarz
Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.


