Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCM1054 MORSETTIERA TETRAPOLARE 7 FORI 100A - CM1054

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCM1054 MORSETTIERA TETRAPOLARE 7 FORI 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8028045003000

Artikelnummer

IICCM1054

Herstellernummer

CM1054

Hersteller

IIC

La gamma include quattro modelli bipolari e quattro tetrapolari con barrette a fori sfalsati. Nei bipolari è possibile derivare fino a 35 mm2 con correnti da 63 A a 125 A. I modelli tetrapolari invece consentono di effettuare derivazioni con sezioni fino a 50 mm2 con portata di corrente da 100 A a 160 A. Materiali policarbonato trasparente – corpo isolante V0 ottone CW 614 N – barrette conduttrici acciaio zincato – viti Certificazioni EN 60947-7-1:2009 B.T. 2006/95/CE Rohs 2011/65/EU