Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICQIT70-2-ST QUADRO DI INTERFACCIA 70KW N.2 INV NO TE - QIT70-2-ST

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICQIT70-2-ST QUADRO DI INTERFACCIA 70KW N.2 INV NO TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Gesamtzahl der Gruppen - 2

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 125 A

  • Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045089950

Artikelnummer

IICQIT70-2-ST

Herstellernummer

QIT70-2-ST

Hersteller

IIC

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Gesamtzahl der Gruppen:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

125 A

Montageart:

Schrank montiert/Grundgerüst

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

2

Mit Klingeltransformator:

nein

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

820 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Abschließbar:

ja

Mit Zähler:

nein

Breite:

610 mm

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

1

Überspannungsschutz:

ja

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

ja

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

96

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

2

Tiefe:

300 mm

Geeignet für Daten:

nein

Art des Überspannungsschutzgerätes:

Typ 2

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

16 kA

Leistungsaufnahme:

70 W

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

Quadro di interfaccia 70 kW, 2 inverter, no test