Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICQIT500-5-ST Q.DI INTERFACCIA 500KW 5INV CEI0-16 NO T - QIT500-5-ST

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICQIT500-5-ST Q.DI INTERFACCIA 500KW 5INV CEI0-16 NO T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Gesamtzahl der Gruppen - 5

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 800 A

  • Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

347 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045089479

Artikelnummer

IICQIT500-5-ST

Herstellernummer

QIT500-5-ST

Hersteller

IIC

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Gesamtzahl der Gruppen:

5

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

800 A

Montageart:

Schrank montiert/Grundgerüst

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

5

Mit Klingeltransformator:

nein

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Höhe:

2232 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Abschließbar:

ja

Mit Zähler:

nein

Breite:

1200 mm

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Überspannungsschutz:

ja

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

nein

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

240

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

5

Tiefe:

725 mm

Geeignet für Daten:

nein

Art des Überspannungsschutzgerätes:

Typ 2

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

5

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

16 kA

Leistungsaufnahme:

500 W

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Quadro di interfaccia 500 kW, 5 inverter, CEI 0-16, no test