Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICQIT300-3 Q. DI INTERF. 300KW 3INV CEI 0-16 CON TE - QIT300-3

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICQIT300-3 Q. DI INTERF. 300KW 3INV CEI 0-16 CON TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 630 A

  • Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090758

Artikelnummer

IICQIT300-3

Herstellernummer

QIT300-3

Hersteller

IIC

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

630 A

Montageart:

Schrank montiert/Grundgerüst

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

3

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Höhe:

2232 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Abschließbar:

ja

Mit Zähler:

nein

Breite:

1200 mm

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

1

Überspannungsschutz:

ja

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

ja

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Tiefe:

475 mm

Geeignet für Daten:

nein

Art des Überspannungsschutzgerätes:

Typ 2

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

36 kA

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

Quadro di interfaccia 300 kW, 3 inverter, CEI 0-16, con test