CONTACT ITALIA SPA - IICQIT1000-10 Q.DI INTERFACCIA 1MW 10INV CEI0-16 C/TES - QIT1000-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 1600 A
Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8028045089486
Artikelnummer
IICQIT1000-10
Herstellernummer
QIT1000-10
Hersteller
IIC
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
1600 A
Montageart:
Schrank montiert/Grundgerüst
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Herdanschlussgruppe:
ohne
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
10
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
2032 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Abschließbar:
ja
Mit Zähler:
nein
Breite:
1700 mm
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Überspannungsschutz:
ja
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
nein
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
nein
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Tiefe:
725 mm
Geeignet für Daten:
nein
Art des Überspannungsschutzgerätes:
Typ 2
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
10
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
16 kA
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Schließung:
Zylinder
Farbe:
grau


