CONTACT ITALIA SPA - IICPTL-04018 TERMINALE ISOL./TUB.SEZ.4MM /18MM 100PZ) - PTL-04018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045083132
Artikelnummer
IICPTL-04018
Herstellernummer
PTL-04018
Hersteller
IIC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
26 mm


