Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCNT-STBOX SCATOLA DERIVAZION IP68 4 VIE C/MORSETTO - CNT-STBOX

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCNT-STBOX SCATOLA DERIVAZION IP68 4 VIE C/MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Steckklemme

  • Montageart - auf Zentraldose

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Leiterquerschnitt - 12 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045096187

Artikelnummer

IICCNT-STBOX

Herstellernummer

CNT-STBOX

Hersteller

IIC

Form:

quadratisch

Bestückung:

Steckklemme

Montageart:

auf Zentraldose

Schutzart (IP):

IP68

Max. Leiterquerschnitt:

12 mm²

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grün

Länge:

138 mm

Breite:

86.1 mm

Tiefe:

35.3 mm

Werkstoff:

sonstige

Transparenter Deckel:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

450 V

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

0...85 °C

Scatola di derivazione IP68 a 4 vie con morsetti