CONTACT ITALIA SPA - IICCNT-SP03.F2-B CONNET.FEM.B.CO TRIP.COP/CLIP- VITE 2,5M - CNT-SP03.F2-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Buchse
Packung
1 ST
EAN
8028045087871
Artikelnummer
IICCNT-SP03.F2-B
Herstellernummer
CNT-SP03.F2-B
Hersteller
IIC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
0.5...2.5 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Länge:
55.5 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm


