CONTACT ITALIA SPA - IICCM16011 BLOCCO DI RIP. UNIPOLARE 11 USCITE 160A - CM16011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 25...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 11
Packung
1 ST
EAN
8028045081633
Artikelnummer
IICCM16011
Herstellernummer
CM16011
Hersteller
IIC
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
25...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
11
Breite:
36 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
51.2 mm


