Startseite

CONCHIGLIA - CON097813455 EA/PAU/440/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097813455

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON097813455 EA/PAU/440/MD3  ESEC.CON PROTEZ.USC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684025097

Artikelnummer

CON097813455

Herstellernummer

097813455

Hersteller

DKC

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

40 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20