CONCHIGLIA - CON095770418 G-SPT/VS SPORTELLO SUPPL ANTA VASISTAS - 095770418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - ja
Breite - 290 mm
Höhe - 216 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603463318
Artikelnummer
CON095770418
Herstellernummer
095770418
Hersteller
DKC
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
290 mm
Höhe:
216 mm
Tiefe:
45 mm
Materiale: SMC (vetroresina). Vano aggiuntivo con anta apertura vasistas applicabile a richiesta sul coperchio o sul fianco dell'armadio. Completamente isolato. Porta incernierata completa di serratura cifratura SY/21.


