Startseite

CONCHIGLIA - CON095741567 K-SPT/N-WL SPORTELLO ARMADI CVN-CVHN-WL - 095741567

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741567 K-SPT/N-WL  SPORTELLO ARMADI CVN-CVHN-WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026384

Artikelnummer

CON095741567

Herstellernummer

095741567

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

sonstige

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.