Startseite

CONCHIGLIA - CON095741542 K-SPT/N SPORTELLO ARMADI CVN-CVHN - 095741542

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741542 K-SPT/N SPORTELLO ARMADI CVN-CVHN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026377

Artikelnummer

CON095741542

Herstellernummer

095741542

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

sonstige

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.