Startseite

CONCHIGLIA - CON095434015 SFP/50 STAFFA FISSAGGIO A PALO - 095434015

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095434015 SFP/50 STAFFA FISSAGGIO A PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 30 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684017399

Artikelnummer

CON095434015

Herstellernummer

095434015

Hersteller

DKC

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

30 mm

Tiefe:

15 mm

Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero, viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.