Startseite

CONCHIGLIA - CON075740001 CPWR/C ARMADIET. UTENZE GAS - 075740001

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON075740001 CPWR/C ARMADIET. UTENZE GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008519

Artikelnummer

CON075740001

Herstellernummer

075740001

Hersteller

DKC

Realizzata in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a1/10 della superficie di base. Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4’’ per fissaggio tubi. Applicazioni: per installazione a parete, ad incasso o su muretto limitazione proprietà. Realizzati in conformità alle specifiche dei maggiori Enti di distribuzione. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262.