Startseite

CONCHIGLIA - CON073300048 CVBP/RZT/S ARMADIO CON SOPRALZO - 073300048

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073300048 CVBP/RZT/S ARMADIO CON SOPRALZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603584570

Artikelnummer

CON073300048

Herstellernummer

073300048

Hersteller

DKC

Armadio realizzato in vetroresina - Colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541: triangolo ad uso esclusivo Enel e cifratura diversificata utente. Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h= 381mm. Dotato di sopralzo, con serratura con leva a scomparsa cifratura Y21. Conforme a specifica ENEL DS 4558. L'armadio è adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n°1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400Kw, max n°1 trifaseper potenze da 30 a 400Kw tipo GISS; fissaggio mediante n°1 complesso TA BT (matricola 530015). Disponibile anche con logo neutro.