CONCHIGLIA - CON070755186 CPTY/CO-UNA ARMADIETTO VETRORES. - 070755186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Breite - 342 mm
Höhe - 375 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 215 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684025400
Artikelnummer
CON070755186
Herstellernummer
070755186
Hersteller
DKC
Montageart:
Aufbau
Breite:
342 mm
Höhe:
375 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
215 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Armadio per contatori vuoto CON070755186 CPTY CO-UNA ARMADIETTO VETRORESINA
Ein CONCHIGLIA Produkt
Entdecken Sie die CONCHIGLIA-Serie


