Startseite

CEMBRE SPA - CEMS2.5-P12 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=12MM - S2.5-P12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS2.5-P12 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036557

Artikelnummer

CEMS2.5-P12

Herstellernummer

S2.5-P12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.6 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale tondo

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie