Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-F305 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 2,8X0,5 - RKF-F305

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-F305 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 2,8X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692488684

Artikelnummer

CEMRKF-F305

Herstellernummer

RKF-F305

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6