Startseite

CEMBRE SPA - CEMRF-F305P INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8X0,5 TUTTO ISOL - RF-F305P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRF-F305P INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8X0,5 TUTTO ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034805

Artikelnummer

CEMRF-F305P

Herstellernummer

RF-F305P

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6