Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT54AAN GIUNTO X CAVO CORDATO BT ALDREY 54 MMQ. - PT54AAN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPT54AAN GIUNTO X CAVO CORDATO BT ALDREY 54 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 54.6 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Für zugfeste Verbindungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692554907

Artikelnummer

CEMPT54AAN

Herstellernummer

PT54AAN

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

54.6 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Marchio CEMBRE modello GIUNTO X CAVO CORDATO BT ALDREY 54 MMQ... Connettore a crimpare per conduttori in alluminio