Startseite

CEMBRE SPA - CEMPT150 GIUNTO PIENA TRAZ X CORDE CU SEZ.150MMQ - PT150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 150...150 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Isolation - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692044521

Artikelnummer

CEMPT150

Herstellernummer

PT150

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

150...150 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

blank

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Anzahl der Abzweige:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame