Startseite

CEMBRE SPA - CEMPM54-25A GIUNTO X CAVO CORD.BT ALD/CU 54,6-25 MMQ - PM54-25A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPM54-25A GIUNTO X CAVO CORD.BT ALD/CU 54,6-25 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54...54 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Cu-Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692558080

Artikelnummer

CEMPM54-25A

Herstellernummer

PM54-25A

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

54...54 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Cu-Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Marchio CEMBRE modello GIUNTO X CAVO CORD.BT ALD CU 54 6-25 MMQ.. Connettore a crimpare per conduttori in alluminio