Startseite

CEMBRE SPA - CEMPM35-25A GIUNTO X CAVO CORDATO AL./CU 35-25 MMQ. - PM35-25A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPM35-25A GIUNTO X CAVO CORDATO AL./CU 35-25 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25...25 mm²

  • Cu-Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692558073

Artikelnummer

CEMPM35-25A

Herstellernummer

PM35-25A

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

25...25 mm²

Cu-Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

GIUNTI NON ISOLATI