CEMBRE SPA - CEMPKK1012N TUBETTO PREISOLATO ROSSO SEZ. 10 P= 12 - PKK1012N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316132253
Artikelnummer
CEMPKK1012N
Herstellernummer
PKK1012N
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
7
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
24 mm


