CEMBRE SPA - CEMPKE308 TUBETTO PREISOLATO SEZ.0,3MMQ P=8MM GIAL - PKE308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.3 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Gesamtlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
PKE
EAN
8016692775319
Artikelnummer
CEMPKE308
Herstellernummer
PKE308
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.3 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige


