Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=10MMBIA - PKD510

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=10MMBIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692084565

Artikelnummer

CEMPKD510

Herstellernummer

PKD510

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

22

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

16 mm

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.