Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD1512 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=12MM NE - PKD1512

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD1512 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=12MM NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692787206

Artikelnummer

CEMPKD1512

Herstellernummer

PKD1512

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

18 mm

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.